GIQR 11-3.18-0.20 IC528 Precision Ground Single-Ended Inserts for Internal Grooving and Turning, DMIN 11 mm

Artikelnummer: 6403923
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6403923
EAN/GTIN 7291075232745
Nummer fabrikant 6403923
L-nummer L23940 930

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekken/draaien Snijplaten, zaagdiepte, max. (CDX) 2,3 mm, snijbreedte (CW) 3,18 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 2,3 mm
  • Snijbreedte (CW) 3,18 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 10,68 mm
  • Dmin afsteken 11 mm