GIMM 8CC IC908 Single-Ended Utility Insert with a Front Chip Splitter for External Rough Grooving and Side Turning

Artikelnummer: 6403750
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6403750
    EAN/GTIN 7291075201390
    Nummer fabrikant 6403750
    L-nummer L24100 86

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deelbare inzetstukken, hoekradius (RE) 0,8 mm, snijbreedte (CW) 8 mm, totale lengte (OAL) 15,3 mm

    Kenmerk:

    • Spanformer CC.
    • Hoekradius (RE) 0,8 mm
    • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,05 mm
    • Snijbreedte (CW) 8 mm
    • Totale lengte (OAL) 15,3 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen