PICCO R 080.0004-25 IC228 Inserts for Internal Back Turning

Artikelnummer: 6403655
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6403655
EAN/GTIN 7291075182750
Nummer fabrikant 6403655
L-nummer L24030 97

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen en hardgesoldeerde snij- en groefgereedschappen, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 4 mm, hoekradius (RE) 0,15 mm, snedediepte, max. (CDX) 0,8 mm, snijbreedte (CW) 1,5 mm, totale lengte (OAL) 39 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 4 mm
  • Hoekradius (RE) 0,15 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 0,8 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 1,5 mm
  • Breedte boorpunt (A) 3,5 mm
  • Dmin afsteken 4 mm
  • Totale lengte (OAL) 39 mm
  • Uitsteeklengte min. (ZONDER) 24 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen