GEPI 3.18-1.59 IC08 Precision Double-Ended Full Radius Inserts for Internal and External Profiling and Grooving

Artikelnummer: 6403404
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6403404
EAN/GTIN 7291075238969
Nummer fabrikant 6403404
L-nummer L23940 1771

Omschrijving

Omschrijving:

Parting/Turning Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 5 mm, snijbreedte (CW) 3,18 mm

Kenmerk:

  • Hoofdvrijloophoek (AN) 8 graden
  • Hoekradius (RE) 1,59 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 5 mm
  • Snijbreedte (CW) 3,18 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 10 mm
  • Dmin afsteken 11,5 mm