GEPI 3.18-1.59 IC908 Precision Double-Ended Full Radius Inserts for Internal and External Profiling and Grooving

Artikelnummer: 6403376
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6403376
EAN/GTIN 7291075238938
Nummer fabrikant 6403376
L-nummer L23940 1680

Omschrijving

Omschrijving:

Parting/Turning Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 5 mm, snijbreedte (CW) 3,18 mm

Kenmerk:

  • Hoofdvrijloophoek (AN) 8 graden
  • Hoekradius (RE) 1,59 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 5 mm
  • Snijbreedte (CW) 3,18 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 10 mm
  • Dmin afsteken 11,5 mm