GEPI 3.18-0.20 IC528 Precision Ground Double Ended Inserts for Internal and External Grooving

Artikelnummer: 6403373
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6403373
    EAN/GTIN 7291075158113
    Nummer fabrikant 6403373
    L-nummer L23940 1654

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Afdekken/draaien Snijplaten, zaagdiepte, max. (CDX) 9 mm, snijbreedte (CW) 3,18 mm

    Kenmerk:

    • Hoofdvrijloophoek (AN) 8 graden
    • Hoekradius (RE) 0,2 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 9 mm
    • Snijbreedte (CW) 3,18 mm
    • Snijplaat lengte (INSL) 10 mm
    • Dmin afsteken 11,5 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen