GEPI 1.96-0.10 IC528 Precision Ground Double Ended Inserts for Internal and External Grooving

Artikelnummer: 6403352
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6403352
EAN/GTIN 7291075158007
Nummer fabrikant 6403352
L-nummer L23940 1592

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draai snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 2,5 mm, snijbreedte (CW) 1,96 mm

Kenmerk:

  • Hoofdvrijloophoek (AN) 8 graden
  • Hoekradius (RE) 0,1 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 2,5 mm
  • Snijbreedte (CW) 1,96 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 10 mm
  • Dmin afsteken 11,5 mm