GEPI 1.85-0.10 IC528 Precision Ground Double Ended Inserts for Internal and External Grooving

Artikelnummer: 6403350
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6403350
EAN/GTIN 7291075157987
Nummer fabrikant 6403350
L-nummer L23940 1607

Omschrijving

Omschrijving:

Parting/Turning Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 2,5 mm, snijbreedte (CW) 1,85 mm

Kenmerk:

  • Hoofdvrijloophoek (AN) 8 graden
  • Hoekradius (RE) 0,1 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 2,5 mm
  • Snijbreedte (CW) 1,85 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 10 mm
  • Dmin afsteken 11,5 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder