TIP 2P24-BSW IC908 American (BSW, BSF, BSP) Precision Ground External Double-Ended Full Profile Threading Inserts with a Chipformer

Artikelnummer: 6403316
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Producttype Wisselplaat voor het draadsnijden

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6403316
    EAN/GTIN 7291075159462
    Nummer fabrikant 6403316
    L-nummer L23940 1486

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Schroefdraadboren, snijbreedte (CW) 2,4 mm, profielhoek (PNA) 55 graden

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 0,12 mm
    • Richting (HAND) neutraal
    • Lengte mes (L) 15,3 mm
    • Snijbreedte (CW) 2,4 mm
    • Profielhoek (PNA) 55 graden
    • Draadvorm type (THFT) WH55
    • Schroefdraad per inch (TPI) 24 threads/″

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen