TIP 5MT-0.25 IC908 Precision Ground Double-Ended Threading Inserts with a 60° Partial Profile and Chipformer

Artikelnummer: 6403304
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Producttype Wisselplaat voor het draadsnijden

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6403304
    EAN/GTIN 7291075159097
    Nummer fabrikant 6403304
    L-nummer L23940 1440

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Draadsnijplaten, snijbreedte (CW) 5,5 mm, profielhoek (PNA) 60 graden

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 0,25 mm
    • Richting (HAND) neutraal
    • Lengte mes (L) 15,3 mm
    • Snijbreedte (CW) 5,5 mm
    • Profielhoek (PNA) 60 graden
    • Draadvorm type (THFT) VP60
    • Draadspoed, max. (TPX) 5,1 mm
    • Draadspoed, min. (TPN) 1,95 mm
    • Schroefdraad per inch max. (TPIX) 13 schroefdraden/″
    • Schroefdraad per inch min. (TPIN) 5 schroefdraden/″

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen