TIP 2P0.8-ISO IC908 Precision Ground ISO Metric Full Profile Double-Ended External Threading Inserts with a Chipformer

Artikelnummer: 6403291
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het draadsnijden

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6403291
EAN/GTIN 7291075159790
Nummer fabrikant 6403291
L-nummer L23940 1389

Omschrijving

Omschrijving:

Draadsnijplaten, snijbreedte (CW) 2,4 mm, profielhoek (PNA) 60 graden

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,12 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Lengte mes (L) 15,3 mm
  • Snijbreedte (CW) 2,4 mm
  • Profielhoek (PNA) 60 graden
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 0,8 mm