GFQR 12-1.00-0.05 IC528 Face Grooving Inserts

Artikelnummer: 6403052
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6403052
EAN/GTIN 7291075122695
Nummer fabrikant 6403052
L-nummer L23940 1066

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevende/draaiende snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 1,5 mm, snijbreedte (CW) 1 mm, snijinzetstuklengte (INSL) 9 mm

Kenmerk:

  • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 16 mm
  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 12 mm
  • Hoekradius (RE) 0,05 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 1,5 mm
  • Snijbreedte (CW) 1 mm
  • Functiebreedte (WF) 5,5 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 9 mm
  • Max. Axiale groef voor invoer (FFG(max)) 0,04 mm/omw
  • Min. Groeven in de aanvoer (FFG(min)) 0,01 mm/omw