• Liebe Kunden, vom 23.12.2024 bis zum 01.01.2025 haben wir geschlossen. Ab dem 02.01.2025 sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen schöne Weihnachtstage und ein erfolgreiches Jahr 2025!

GPV 14-2.34-4 IC428 Inserts for pulley ″v″ shape precision grooves.

Artikelnummer: 6402699
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6402699
EAN/GTIN 7291075109153
Nummer fabrikant 6402699
L-nummer L23940 808

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekken/draaien Snijplaten, zaagdiepte, max. (CDX) 2,21 mm, snijbreedte (CW) 9,82 mm

Kenmerk:

  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 0,32 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 2,21 mm
  • Snijbreedte (CW) 9,82 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 24 mm
  • Snijplaat afbladhoek (GAN) 5 graden
  • Aantal tanden 4
  • Schroefdraadspoed (TP) 2,34 mm