GIQL 11-WT-0.05 IC528 Internal Inserts with Whitworth Partial Profile for Threading in 8 mm and Larger Holes

Artikelnummer: 6402670
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 6402670
EAN/GTIN 7291075198737
Nummer fabrikant 6402670
L-nummer L23940 757

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraadboren, profielhoek (PNA) 55 graden

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,05 mm
  • Lengte mes (L) 10,68 mm
  • Profielhoek (PNA) 55 graden
  • Draadvorm type (THFT) VP55
  • Schroefdraad per inch max. (TPIX) 50 schroefdraden/″
  • Schroefdraad per inch min. (TPIN) 11 schroefdraden/″

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen