GIQL 11-1.96-0.10 IC528 Precision Ground Single-Ended Inserts for Internal Grooving and Turning, DMIN 11 mm

Artikelnummer: 6402659
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6402659
    EAN/GTIN 7291075232707
    Nummer fabrikant 6402659
    L-nummer L23940 741

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deel-/draaibits, snijdiepte, max. (CDX) 2,3 mm, snijbreedte (CW) 1,96 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 0,1 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 2,3 mm
    • Snijbreedte (CW) 1,96 mm
    • Snijplaat lengte (INSL) 10,68 mm
    • Dmin afsteken 11 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen