GIQR 11-WT-0.05 IC528 Internal Inserts with Whitworth Partial Profile for Threading in 8 mm and Larger Holes

Artikelnummer: 6402648
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Artikelnummer 6402648
    EAN/GTIN 7291075198720
    Nummer fabrikant 6402648
    L-nummer L23940 714

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Schroefdraadboren, profielhoek (PNA) 55 graden

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 0,05 mm
    • Lengte mes (L) 10,68 mm
    • Profielhoek (PNA) 55 graden
    • Draadvorm type (THFT) VP55
    • Schroefdraad per inch max. (TPIX) 50 schroefdraden/″
    • Schroefdraad per inch min. (TPIN) 11 schroefdraden/″

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen