GIPY 6.00-3.00 IC320 Single-Ended Full Radius Sharp Edged Precision Inserts for Profiling High Temperature Alloys

Artikelnummer: 6402617
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6402617
EAN/GTIN 7291075107463
Nummer fabrikant 6402617
L-nummer L23940 645

Omschrijving

Omschrijving:

Groevendraaibeitels, snijbreedte (CW) 6 mm

Kenmerk:

  • Spanformer Y
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 3 mm
  • Snijbreedte (CW) 6 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,3 mm
  • Dmin afsteken 70 mm