GIQL 8-1.47-0.05 IC528 Internal grooving and turning inserts for Dmin 8mm.

Artikelnummer: 6402498
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6402498
    EAN/GTIN 7291075102543
    Nummer fabrikant 6402498
    L-nummer L23940 570

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Afdekken/draaien Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 1,5 mm, snijbreedte (CW) 1,47 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 0,05 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 1,5 mm
    • Snijbreedte (CW) 1,47 mm
    • Dmin afsteken 8 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen