GIQL 8-1.20-R060 IC528 Internal grooving and turning round inserts for Dmin 8mm.

Artikelnummer: 6402496
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6402496
EAN/GTIN 7291075102710
Nummer fabrikant 6402496
L-nummer L23940 553

Omschrijving

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.5 mm, Largeur de coupe (CW) 1.2 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.6 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.5 mm
  • Largeur de coupe (CW) 1.2 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 7.78 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 8 mm