GIQR 8-2.22-0.10 IC528 Internal grooving and turning inserts for Dmin 8mm.

Artikelnummer: 6402486
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6402486
EAN/GTIN 7291075102468
Nummer fabrikant 6402486
L-nummer L23940 523

Omschrijving

Omschrijving:

Parting/Turning Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 1,5 mm, snijbreedte (CW) 2,22 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,1 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 1,5 mm
  • Snijbreedte (CW) 2,22 mm
  • Dmin afsteken 8 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder