PICCO R 007.0150-30 IC228 Mini-carbide-bars for grooving and turning. Dmin 4mm

Artikelnummer: 6402423
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6402423
EAN/GTIN 7291075087680
Nummer fabrikant 6402423
L-nummer L24030 69

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen en hardgesoldeerde snij- en groefgereedschappen, gereedschapshouder diameter, machinezijde (DCONMS) 7 mm, hoekradius (RE) 0 mm, snedediepte, max. (CDX) 2,5 mm, snijbreedte (CW) 1,5 mm, totale lengte (OAL) 45 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 7 mm
  • Hoekradius (RE) 0 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 2,5 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 1,5 mm
  • Breedte boorpunt (A) 6,3 mm
  • Dmin afsteken 6,8 mm
  • Totale lengte (OAL) 45 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen