PICCO R 007.0200-15 IC228 Mini-carbide-bars for grooving and turning. Dmin 4mm

Artikelnummer: 6402407
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6402407
EAN/GTIN 7291075087536
Nummer fabrikant 6402407
L-nummer L24030 283

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen en hardgesoldeerde snij- en groefgereedschappen, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 7 mm, hoekradius (RE) 0 mm, snijdiepte, max. (CDX) 2,5 mm, snijbreedte (CW) 2 mm, totale lengte (OAL) 30 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 7 mm
  • Hoekradius (RE) 0 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 2,5 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 2 mm
  • Breedte boorpunt (A) 6,3 mm
  • Dmin afsteken 6,8 mm
  • Totale lengte (OAL) 30 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen