GTGA 16EL/IR 140 IC508 Triangular,laydown inserts for percision grooving.

Artikelnummer: 6402203
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6402203
    EAN/GTIN 7291075030884
    Nummer fabrikant 6402203
    L-nummer L23940 1578

    Omschrijving

    Description:

    Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.8 mm, Largeur de coupe (CW) 1.4 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.48 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.1 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.8 mm
    • Largeur de coupe (CW) 1.4 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 3.48 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen