GIM 3.2 IC328 Single-Sided Inserts with Center Ridged Chipformer and Reinforced Edge for Parting and Grooving Alloy Steel

Artikelnummer: 6402099
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6402099
EAN/GTIN 7291075025187
Nummer fabrikant 6402099
L-nummer L24100 268

Omschrijving

Omschrijving:

Groeven/draaien Snijplaten, snijbreedte (CW) 3,2 mm

Kenmerk:

  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 160 mm
  • Spanformer W.
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 0,22 mm
  • Snijbreedte (CW) 3,2 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,3 mm