GIMY 1260 IC20 Utility Single-Ended Inserts for External Grooving and Profiling

Artikelnummer: 6402017
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6402017
EAN/GTIN 7291075226218
Nummer fabrikant 6402017
L-nummer L24100 248

Omschrijving

Omschrijving:

Groeven/draaien Snijplaten, snijbreedte (CW) 12 mm

Kenmerk:

  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 160 mm
  • Spanformer Y
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 6 mm
  • Snijbreedte (CW) 12 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 24 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen