GIMF 502 IC20 External, utility, single-Ended, Insert. For turning, groovig, and parting.

Artikelnummer: 6402008
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6402008
    EAN/GTIN 7291075025514
    Nummer fabrikant 6402008
    L-nummer L24100 243

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Groeven/draaien Snijplaten, snijbreedte (CW) 5 mm

    Kenmerk:

    • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 160 mm
    • Spanformer FT.
    • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
    • Hoekradius (RE) 0,2 mm
    • Snijbreedte (CW) 5 mm
    • Snijplaat lengte (INSL) 15,3 mm
    • Dmin afsteken 70 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen