GIFG 8.00E-0.80 IC635 Deep Face Grooving & face turning, Dmin 50,Tmax 25.

Artikelnummer: 6401850
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6401850
EAN/GTIN 7291075024715
Nummer fabrikant 6401850
L-nummer L23940 1308

Omschrijving

Omschrijving:

Groeven/draaien Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 25 mm, snijbreedte (CW) 8 mm

Kenmerk:

  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 50 mm
  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 25 mm
  • Snijbreedte (CW) 8 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 30 mm