GIPI 2.39-0.15 IC20 Internal, precision, double-ended Insert for internal grooving.

Artikelnummer: 6401256
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6401256
EAN/GTIN 7291075027662
Nummer fabrikant 6401256
L-nummer L23940 1114

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draai snijplaten, maximale snedediepte (CDX) 6,4 mm, snijbreedte (CW) 2,39 mm

Kenmerk:

  • Hoofdvrijloophoek (AN) 8 graden
  • Hoekradius (RE) 0,15 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 6,4 mm
  • Snijbreedte (CW) 2,39 mm
  • Dmin afsteken 20 mm