Schachtladder GRP 300mm vrije breedte 10 sporten

Artikelnummer: 64010
op aanvraag
Onbekend
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
Aantal treden 10
Materiaal GRP
Producttype Schachtladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 64010
EAN/GTIN 4031405640108
Nummer fabrikant 064010

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vrije breedte 300 mm
  • Rechthoekige sparen 58 x 25 mm
  • Gegroefde sporten
  • Diverse wandbeugels zijn verkrijgbaar als accessoires

Kenmerk:

  • Buitenbreedte: 350 mm
  • Kolombreedte: 25 mm
  • Kolomhoogte: 58 mm
  • Geleiderlengte: 2800 mm
  • Breedte wissen: 300 mm
  • Materiaal: GFK
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Aantal stappen/sporten: 10 sporten
  • Uitvoering van stap: sporten