Insteek-omschakelratel ∙ Insteekvierkant 9 x 12 mm ∙ Vierkant massief 6,3 mm (1/4 inch) ∙ 46.5 mm

Artikelnummer: 6401-1S
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Gereedschap verwisselbaar: Einsteckwerkzeug
  • Aandrijfvierkant: 1/4
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Gereedschap verwisselbaar Einsteckwerkzeug
Aandrijfvierkant 1/4 inch
Steekmaat S 19,5 mm
Insteekschacht 9×12 mm
Omschakelbare ratel ja
Ratel met uitwerper ja
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6401-1S
EAN/GTIN 4000896027446
Nummer fabrikant 6401-1S
L-nummer L60140 1012

Omschrijving

Omschrijving:

  • Snel los te maken veiligheidsvergrendeling
  • 6401-1S 20 tanden ∙ bedieningshoek 20°
    6402-1S 30 tanden ∙ bedieningshoek 12°
    6403-1S 32 tanden ∙ bedieningshoek 11,25°
    6404-1S 32 tanden ∙ bedieningshoek 11,25°
  • Matrijsgesmeed
  • Oppervlak: verchroomd
  • DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Insteekvierkant 9 x 12 mm
  • Afdrijving: Vierkant massief 6,3 mm (1/4 inch)
  • Afmetingen / lengte: 46.5 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.05 kg
  • Aantal tanden: 20 (Bedieningshoek 18°)
  • Steekmaat van het afstelgereedschap I2: 19.5 mm
  • Kopdikte a: 9.9 mm
  • Kopdikte (a1): 12.2 mm
  • Kopbreedte b: 21.8 mm