3/4″ Dopsleutel (mm), hexagonaal 37 mm

Artikelnummer: 6400M 37mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6400M 37mm
EAN/GTIN 4991644140244
Nummer fabrikant 6400M 37mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 59 mm
Dimensie D2: 42 mm
D1: 51 mm
Lengte: 25,5 mm
Drive: 3/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 37 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen