3/4″ Dopsleutel (inch), hexagonaal 2.7/8″

Artikelnummer: 6400A 2.7/8
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6400A 2.7/8
EAN/GTIN 4991644141180
Nummer fabrikant 6400A 2.7/8
L-nummer L60050 10404

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 84 mm
Dimensie D2: 68 mm
D1: 96 mm
Lengte: 45 mm
Drive: 3/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 2.7/8″
Binnenzeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen