3/4″ Dopsleutel (inch), hexagonaal 2.7/16″

Artikelnummer: 6400A 2.7/16
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6400A 2.7/16
EAN/GTIN 4991644141111
Nummer fabrikant 6400A 2.7/16
L-nummer L60050 10587

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 76 mm
Dimensie D2: 58 mm
D1: 82 mm
Lengte: 39 mm
Drive: 3/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 2.7/16″
Binnenzeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen