GIF 4.00E-0.60 IC20 Ext. insert, Double-Ended, Precision,for turning &grooving.

Artikelnummer: 6400085
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6400085
EAN/GTIN 7291075024371
Nummer fabrikant 6400085
L-nummer L23940 850

Omschrijving

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura, Massima profondità di taglio (CDX) 13 mm, Larghezza taglio (CW) 4 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 160 mm
  • Clearance Angle Major (AN) 7 Degrees
  • Raggio dellinserto (RE) 0.6 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 13 mm
  • Larghezza taglio (CW) 4 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 15.3 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 70 mm