Ratelringsleutel , recht , SW 3/8x7/16″.

Artikelnummer: 64.3/8X7/16
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 64.3/8X7/16
EAN/GTIN 3148517428300
Nummer fabrikant 64.3/8X7/16
L-nummer L60130 1578

Omschrijving

Omschrijving:

  • Rechte ratelringsleutel: voor bediening van de moer vanaf de zijkant
  • Compact ratelmechanisme dat door draaien van de sleutel kan worden omgeschakeld
  • Draaihoek 5° (7,5° voor sleutelmaat 1/4″, 6° voor sleutelmaten 5/16″ en 11/32″)
  • Verchroomd, satijnglanzend afgewerkt

Kenmerk:

  • A [″]: 3/8x7/16
  • B [mm]: 20,2
  • B1 [mm]: 21,8
  • C [mm]: 9,1
  • E [mm]: 7,3
  • E1 [mm]: 7,7
  • E2 [mm]: 3,6
  • H3 [mm]: 3,6
  • L [mm]: 150
  • [g]: 60