Elektronica-voorsnijtang met meer-componentengrepen 115 mm

Artikelnummer: 64 22 115
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 64 22 115
EAN/GTIN 4003773017806
Nummer fabrikant 64 22 115
L-nummer L70010 462

Omschrijving

Omschrijving:

  • Precisietangen voor het fijnste snijwerk, bijv. in elektronica en fijnmechanica
  • door precisieverbinding
  • Wrijvingsarme dubbele veer voor een zachte en gelijkmatige opening.
  • het polijstmiddel of spiegelpolijstmiddel biedt een goede bescherming tegen roest in combinatie met een fijne oliefilm - geen storingen in het circuit door afbladderende chroomdelen
  • Snijkanten extra lasergehard, hardheid van de snijkanten minstens 56 HRC

Kenmerk:

  • Snijwaarden zachte draad (diameter): Ø 0,8mm
  • Hoofdbreedte (A): 11mm
  • Beklengte (B): 20 mm
  • Bekdikte (bij verbinding) (D): 6 mm
  • Lengte snijrand mm (C): 3mm
  • met meercomponenten-bekleding
  • spiegelgepolijst
  • Snijkant met kleine afkanting