Elektronica-voorsnijtangen ESD met meer-componentengrepen 115 mm

Artikelnummer: 64 12 115 ESD
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Snijdende tang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 64 12 115 ESD
    EAN/GTIN 4003773024323
    Nummer fabrikant 64 12 115 ESD
    L-nummer L70010 549

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Precisietangen voor het fijnste snijwerk, bijv. in elektronica en fijnmechanica
    • Handgrepen elektrisch dissipatief - dissipatief
    • door precisieverbinding
    • Wrijvingsarme dubbele veer voor een zachte en gelijkmatige opening.
    • de spiegelpolijsting, in combinatie met een fijne oliefilm, zorgt voor een goede bescherming tegen roest - geen storingen in het circuit door afbladderende chroomdelen
    • Snijkanten extra lasergehard, hardheid van de snijkanten minstens 56 HRC
    • Handgrepen met tweekleurige meercomponentenafdekkingen zwart/grijs

    Kenmerk:

    • Snijwaarden zachte draad (diameter): Ø 1,4mm
    • Snijwaarden middelharde draad (diameter): Ø 0,8mm
    • Hoofdbreedte (A): 11mm
    • Beklengte (B): 6 mm
    • Bekdikte (bij verbinding) (D): 7 mm
    • Lengte snijrand mm (C): 16mm
    • ESD: ja
    • met meercomponenten-bekleding
    • spiegelgepolijst
    • Snijkant zonder afkanting

    Norm:

    • DIN ISO 9654
    • DIN EN 61 340-5