Digimatic Interface DMX-0-1 USB 1x RS-232C Connector

Artikelnummer: 63AAA043
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
    Producttype Interfacebox

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 63AAA043
    Nummer fabrikant 63AAA043
    L-nummer 409006 63AAA043

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deze interfaces maken het mogelijk meetinstrumenten met RS-232C data-uitgang (b.v. Mitutoyo QM-Data 200 of LH-600) aan te sluiten op de USB-poort van een computer. De interfaces bieden de volgende voordelen: De mogelijkheid om meer dan 70 verschillende meetapparaten met RS232C-uitgang aan te sluiten, omvat niet alleen Mitutoyo apparaten, maar ook apparaten van andere merken. De interface zet de verschillende signalen van de aangesloten meetapparaten om in hetzelfde formaat: toetsenbordsignaal (HID). De DMX-0-1 USB heeft één RS-232C ingang, terwijl de DMX-3-2 twee RS-232C ingangen heeft en drie Digimatic ingangen voor het aansluiten van Mitutoyo handmeetapparatuur. De DMX-3-2 heeft ook een virtuele COM-poort (VCP) in MUX-10 of MUX-50 formaat.

    Kenmerk:

    Afmetingen (BxDxH): 170 x 128 x 55
    Leveringsomvang: USB - kabel (1,8 m) Besturingssoftware
    Voeding: 5V van USB

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen