TYROLIT DCT Tafelzaagblad 250x1,6x35 PREMIUM keramische materialen

Artikelnummer: 639569
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 2-3 weken

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Machinezaagblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 639569
Kopiëren
EAN/GTIN 9003176395698
Kopiëren
Nummer fabrikant 639569
Kopiëren
L-nummer L50140 247
Kopiëren
Fabrikant Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Bewerkbare materialen: keramische tegels, fijn steengoed, porselein, terrazzotegels. Details: Superdunne zaagbladen met uitstekende eigenschappen. Verloopringen 35-30 mm en 30-25,4 mm worden meegeleverd.

Kenmerk:

  • Form: 1A1R DIAMANTCIRKELZAAG
  • Specificatie : 250 - 1,6 - 10 X R30/25,4
  • Afmeting (D x T x H): 250 x 1,6 x 35 mm
  • diameter: 250 mm
  • Sterkte: 1.6 mm
  • Boring: 35 mm
  • Geschiktheid materiaal: Keramische tegels
  • Gereedschap voor: Tegelzaag

Voordeel:

  • Niet uitbrekende snijkanten
  • Zeer goede snijeigenschappen
  • Maximale prestaties en levensduur.

Materiaal:

  • Keramische tegels
  • Keramische tegels

T.b.v.:

  • Tegelzaag

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen