Momentsleutel ∙ 2 % ∙ Insteekvierkant 9 x 12 mm ∙ 316 mm ∙ 15 – 85

Artikelnummer: 6391-85V
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
maximaal draaimoment 85 Nm
Totale lengte L 316 mm
Opname voor opzetstuk 9×12 mm
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6391-85V
EAN/GTIN 4000896145898
Nummer fabrikant 6391-85V
L-nummer L60140 3292

Omschrijving

Omschrijving:

  • Af fabriek naar uw wens vooraf ingestelde activeringswaarde
  • Nauwkeurigheid ± 2 % (6391-10: 6 %) van de ingestelde waarde (in bedieningsrichting)
    Door draaien van het insteekgereedschap te gebruiken voor rechtse en linkse schroefdraden
  • Steekverbinding, voor opname van insteekgereedschappen
  • Vast instelbare waarde
  • Bijzonder geschikt voor toepassing in de industriële serieproductie
  • Instelling van de gewenste draaimomentwaarde met combisleutel 6399 in combinatie met het HAZET-testapparaat 7901E ∙ 7902E ∙ 7903E of een ander geschikt apparaat
  • Alle sleutels van deze serie (HAZET 6391-6392) zijn zonder instelschaal en signaalknop
  • Met kalibratiecertificaat en serienummer
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Insteekvierkant 9 x 12 mm
  • Afmetingen / lengte: 316 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.41 kg
  • Nm min.-max.: 15 – 85 Nm
  • Afwijking: 2 %
  • Werklengte van de draaimomentsleutel min.-max. I1 mm: 306.00 – 306.00 Nm
  • Bedieningskracht min.-max. kg: 5.0 – 28.3 kg
  • Kopdikte a: 17 mm
  • Kopbreedte b: 22 mm
  • Niet meer terugdraaien: bij de HAZET-momentsleutels van de reeksen 5000 en 6000 werd in langdurige tests bewezen dat het niet meer nodig is om terug te draaien naar de kleinste schaalwaarde