Oliekan 125 ml

Artikelnummer: 6390280
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Oliespuitkan

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6390280
EAN/GTIN 4010886639023
Nummer fabrikant 6390280
L-nummer L60160 4397

Omschrijving

Omschrijving:

298-02 eenvoudige kunststof oliespuit
nr. 298-02 Eenvoudige kunststof oliespuit

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 47 mm
  • Totale hoogte [mm]: 47 mm
  • Totale lengte [mm]: 245 mm
  • Liter: 0,125
  • Pint: 1/4
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen