Multinorm overall C64

Artikelnummer: 637815143389C64
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
Kleur high vis gelb / marineblau
Confectiemaat DE 64
Producttype Overall

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 637815143389C64
EAN/GTIN 7330509501924
Nummer fabrikant 637815143389C64

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
75% katoen, 24% polyester, 1% antistatisch, keperbinding, vlamwerend antistatisch, 350g/m²

Zakken
Achterzakken met balg en klep
Liniaalzak met messenhouder en pennenzak
Een beenzak met balg, telefoonzak en pennenzak
Kniebeschermingszakken, Buitenste kniebeschermingszak
Borstzakken met klep, Borstzak met verborgen metalen rits
Binnenzak met klittenbandsluiting
Binnenzak met klep, Opening met klep voor grip op onderliggend kledingstuk

Details
Afneembare ID-zak voor vlamvertragende kleding
Verstelbaar met trekkoorden in taille
Afsluiting op rug
Hoge kraag met rits
Externe certificeringslabels

Functionaliteit
Olie-, vuil- en waterafstotend, Stretchpaneel in rug

Afwerking
Verstelbaar mouwuiteinde met klittenband

Voorsluiting
Robuuste verborgen metalen tweewegrits, Voorklep met verborgen metalen drukknopen

Versteviging
CORDURA®/Kevlar®/Protal®-versteviging op knie

Reflex
Vlamwerende reflecterende tapes genaaid met dubbele naden

Wasgoed
Industrieel wasgoed EN ISO 15797

Omschrijving:

  • De Multinorm overall biedt u maximale bescherming bij het werken in zware omstandigheden
  • Het kledingstuk is gemaakt van duurzaam materiaal en heeft een comfortabele pasvorm met een verstelbare tailleband met trekkoord, een gerild rugpand en verstelbare mouwuiteinden met klittenband
  • De overall heeft extra knieversterking en kniebeschermers op twee verschillende hoogtes
  • Industrieel wasbaar
  • Beschermt tegen vloeibare chemicaliën
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471, klasse 3
  • EN 1149-5, IEC 61482-2
  • EN ISO 11611 klasse 1 A1, A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • EN ISO 13034 PB (6)

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen