Bitdop voor binnenzeskantbouten, 3/8 inch inch-uitvoering, Zeskant: 7/32inch

Artikelnummer: 637622 7/32
Korting
5,85 €
Price per 1 Stuk
Prijs geldig tot 19 jan. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.041 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (inch) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 3/8

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 7/32 inch
Aandrijfvierkant 3/8 inch
⌀ aandrijfzijde 19 mm
Lengte 47 mm
Bitsoort 6-kant-schroevendraaier
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 637622 7/32
EAN/GTIN 4062406311476
Nummer fabrikant 637622 7/32
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de boutkop.
Kling van speciaal hooggelegeerd staal, blank.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.