Overall High vis C52

Artikelnummer: 637318045599C52
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
    Kleur high vis rot / schwarz
    Confectiemaat DE 52
    Producttype Overall

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 637318045599C52
    EAN/GTIN 7330509377185
    Nummer fabrikant 637318045599C52

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    85% polyester, 15% katoen, satijn, 300g/m²

    Zakken
    Achterzakken met balg en klep
    Linerszak met messenhouder en pennenzak
    Binnenzak met balg en klep
    Binnenzakken voor kniebescherming
    Borstzakken met klep en klittenbandsluiting
    Binnenzak voor telefoon
    Geïnstalleerde zakken

    Details
    Retractable ID- zakje
    Afsluiting op rug
    Hoge kraag met rits
    Verstelbaar elastiek in taille

    Afwerking
    Verstelbare onderkant benen met klittenband
    Verstelbaar uiteinde mouwen met klittenband

    Reflex
    50 mm brede reflecterende tape, Reflecterende tapes rond de benen, Reflecterende tape op lichaam, mouwen en schouders

    Voorsluiting
    Robuuste verborgen metalen tweewegrits

    Wasgoed
    Industrieel wasgoed EN ISO 15797

    Omschrijving:

    • Borstzakken met kleppen en klittenband
    • Open zijzakken, waarvan één met D-ring
    • Been- en achterzakken, met kleppen
    • Hamerhouder
    • Vouwstokzak met pennenzak en messenhouder
    • Verstelbare mouwlengte met klittenband
    • Telefoonzakje aan de binnenkant
    • Binnenkant kniezakken
    • 50 mm reflecterende tape
    • ID-kaartzakje
    • Gecertificeerd volgens EN 471 Klasse 3, Europese norm voor High Visibility Clothing

    Norm:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
    • EN ISO 20471, Class 3

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen