Overall High vis C62

Artikelnummer: 637318043389C62
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
Kleur high vis gelb / marineblau
Confectiemaat DE 62
Producttype Overall

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 637318043389C62
EAN/GTIN 7330509254394
Nummer fabrikant 637318043389C62

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
85% polyester, 15% katoen, satijn, 300g/m²

Zakken
Achterzakken met balg en klep
Linerszak met messenhouder en pennenzak
Binnenzak met balg en klep
Binnenzakken voor kniebescherming
Borstzakken met klep en klittenbandsluiting
Binnenzak voor telefoon
Geïnstalleerde zakken

Details
Retractable ID- zakje
Afsluiting op rug
Hoge kraag met rits
Verstelbaar elastiek in taille

Afwerking
Verstelbare onderkant benen met klittenband
Verstelbaar uiteinde mouwen met klittenband

Reflex
50 mm brede reflecterende tape, Reflecterende tapes rond de benen, Reflecterende tape op lichaam, mouwen en schouders

Voorsluiting
Robuuste verborgen metalen tweewegrits

Wasgoed
Industrieel wasgoed EN ISO 15797

Omschrijving:

  • Borstzakken met kleppen en klittenband
  • Open zijzakken, waarvan één met D-ring
  • Been- en achterzakken, met kleppen
  • Hamerhouder
  • Vouwstokzak met pennenzak en messenhouder
  • Verstelbare mouwlengte met klittenband
  • Telefoonzakje aan de binnenkant
  • Binnenkant kniezakken
  • 50 mm reflecterende tape
  • ID-kaartzakje
  • Gecertificeerd volgens EN 471 Klasse 3, Europese norm voor High Visibility Clothing

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN ISO 20471, Class 3

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen