{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 18 mm | |
Aandrijfvierkant | 3/8 inch | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ uitgangzijde | 24,2 mm | |
Lengte | 32 mm | |
Bitsoort | 6-kant-dopsleutel | |
Materiaal | Hoogwaardig HPQ®-staal | |
Oppervlak | vernikkeld en daarna verchroomd | |
met AS-Drive-profiel | ja | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 637200 18 | |
EAN/GTIN | 4018754002993 | |
Nummer fabrikant | 02110018 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kant dop 3/8 inch 18 mm
op aanvraag
Op voorraad
82 stuks direct leverbaar
€ 9,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.137 stuks direct leverbaar
€ 5,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
609 stuks direct leverbaar
€ 6,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
158 stuks direct leverbaar
€ 12,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ uitgangzijde | 24,2 | 24,5 | 24,5 | 30 |
Aandrijfvierkant | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Lengte | 32 | 27 | 27 | 45 |
Norm | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN 60900 / VDE 0682-201 |
Oppervlak | vernikkeld en daarna verchroomd | verchroomd | verchroomd | met kunststof isolatie |
Sleutelwijdte | 18 | 18 | 18 | 18 |
Producttype | Dop | Dop | Dop | Dop |