Slagmoerdopsleutel 2.1/2″ 6-kant 100 mm

Artikelnummer: 6371810
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6371810
    EAN/GTIN 4010886637180
    Nummer fabrikant 6371810

    Omschrijving

    Omschrijving:

    machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
    Machinebediening
    GEDORE speciaalstaal, gebruineerd

    Kenmerk:

    • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 63,0 mm
    • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 2.1/2
    • Lengte inzetstuk: 150,0 mm
    • Inzetstuk Ø 1: 140,0 mm
    • Insteek Ø 2: 127,0 mm
    • Insteekdiepte [mm]: 58,0 mm
    • Totale lengte [mm]: 150 mm
    • Materiaal: staal
    • Oppervlak: gepolijst
    • Testkoppel (min.) [Nm]: 15100 Nm
    • Breedte over vlakken 1 [mm]: 100
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen