Stiftsleutel, kogelkop, extra lang 5 mm

Artikelnummer: 6370410
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6370410
EAN/GTIN 4010886637043
Nummer fabrikant 6370410
L-nummer L60160 1316

Omschrijving

Omschrijving:

Chroom-Vanadiumstaal 59CrV4, verchroomd

Kenmerk:

  • Vorm van het blad: Zeskant
  • Totale lengte [mm]: 165 mm
  • Lengte van het blad: 165 mm
  • Bladlengte 2: 33 mm
  • Materiaal: 59CrV4
  • Oppervlak: verchroomd
  • Breedte over vlakken [mm]: 5,0
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • anti-rolbescherming [mm]: geen
  • antimagnetisch: geen
  • Ontwerp lage vonk: geen
  • Handvat beschikbaar: geen
  • Kap draaibaar: geen
  • Kogelkop: ja
  • Slagkap: geen
  • Eenmaal getest: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen