12-kant dop 3/8 inch inch-uitvoering, Sleutelwijdte: 11/32inch

Artikelnummer: 637032 11/32
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
687 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (inch) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 3/8

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 11/32 inch
Aandrijfvierkant 3/8 inch
⌀ uitgangzijde 13 mm
Lengte 25,5 mm
Bitsoort 12-kant-dopsleutel
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 637032 11/32
EAN/GTIN 4062406309947
Nummer fabrikant 637032 11/32

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant volgens DIN 3120.
Door sleutelwijdtes met nauwe toleranties en HT-Drive-profiel worden de boutkoppen en moeren gespaard.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.