Stiftsleutel TX, kogelkop, T40

Artikelnummer: 6367890
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 6367890
EAN/GTIN 4010886636787
Nummer fabrikant 6367890

Omschrijving

Omschrijving:

chroom-vanadium staal, gebruineerd, chroom-vanadium staal, gebruineerd

Kenmerk:

  • Roll-off protection: No
  • Uitvoergrootte TX (binnenste): T40
  • Uitvoergrootte TX (binnenste) [mm]: 6.65 mm
  • antimagnetisch: no
  • werkhoek (max.): 25 °
  • Laag type vonk: Nee
  • voor schroeven van maat: M7 - M8
  • hendel aanwezig: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen